曜日別特売

ボールブッシュ コンパクト型 フランジ無 SUS CB-SUS CBシリーズ

ボールブッシュ コンパクト型 フランジ無 SUS CB-SUS CBシリーズ - ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

全長と外径が小さく、軽量コンパクトなボールブッシュです。
ハウジングへの組付けは圧入固定式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることによりスキマ調整が可能です。
鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため高負荷が得られます。

仕様●内径:12mm●外径:19mm●全長:28mm●質量:0.016kgアズワン品番68-0609-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82784636CB-12-SUS
6,200
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする