曜日別特売

消せるカラーペン フリクションカラーズ グレー

消せるカラーペン フリクションカラーズ グレー - パイロット

こすると消えるフリクションインキを搭載したカラーペンです。
引きすぎ、引き間違いも簡単に消去できます。
24色のカラーバリエーションで様々な用途にご利用いただけます。
紙への筆記に。

仕様
●インク色:グレー●文字サイズ:中字(0.6mm)●筆記線幅(mm):0.6●タイプ:キャップ式●色:グレー●フリクションカラーペン●インキ:フリクションインキ●サイズ(最大径×全長)(mm):Φ12.2×146●筆記幅(mm):0.6●材質/仕上:軸・キャップ/樹脂●注意:証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。●注意:直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。●注意:60℃以上になるとインキが無色になります。●注意:-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。●注意:紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。●原産国:日本●コード番号:369-8199
アズワン品番
67-6863-51
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82785415SFC10MGY
100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする