曜日別特売

CF-33用バッテリーパック

CF-33用バッテリーパック - Panasonic(パナソニック)

CF-33用のバッテリーパックです。

仕様●製品タイプ:バッテリー●公称容量:2050mAh、定格容量:1990mAh/11.1 V●質量:約160g●同等品を本体に標準添付。●コード番号:MD10DXR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7757-36内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82786307CF-VZSU1AJS
16,000
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする