曜日別特売

カーケア アクション4 200mL エアゾール

カーケア アクション4 200mL エアゾール - Noxudol(ノックスドール)

万能潤滑剤で可動部のサビ箇所の動きを良くします。
また電気接点の不良や、電気のリークを防ぐ作用もあり、プラスチックやゴムに悪影響を与えません。
浸透性の高い万能潤滑剤です。サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆用。

仕様●性状:高浸透な万能潤滑剤 (低溶性)●用途:サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆●色:透明●サイズ:200mL危険等級アズワン品番67-6435-65危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性内容量1缶
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82789317-
1,470
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする