- カーケア アクション4 200mL エアゾール Noxudol(ノックスドール) 82789317

カーケア アクション4 200mL エアゾール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
82789317
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

万能潤滑剤で可動部のサビ箇所の動きを良くします。
また電気接点の不良や、電気のリークを防ぐ作用もあり、プラスチックやゴムに悪影響を与えません。
浸透性の高い万能潤滑剤です。サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆用。

仕様
●性状:高浸透な万能潤滑剤 (低溶性)●用途:サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆●色:透明●サイズ:200mL
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
67-6435-65
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
110mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする