えいむ
PPランドリー&多目的ケース
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:465×340×H120mm、内寸455(405)×310(265)×H110mm●カラー:ダークブラウン●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●洗える●コード番号:AL5839
アズワン品番
67-8164-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82790918
AT-283
¥5,600
¥
5,398
¥5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください