水本機械製作所
デッキヒンジ
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
ヨット・シップ・ボート用。
仕様
●D(mm):6●L(mm):63●P(mm):47.5●H(mm):43●W(mm):19●S(mm):8●d(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:336-7965
アズワン品番
67-7198-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82791374
A-665
¥
2,074
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください