曜日別特売

ステップブロック

ステップブロック - スーパーツール

すべてのステップブロック、ステップクランプの組合せが可能です。M1S~9Sまでどれを組合せても噛み合うように設計されています。
横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。

仕様●タイプ:ミディアム●A(mm):98●B(mm):57●C(mm):38●働き寸法 D(mm):58●働き寸法 E(mm):150●耐荷重(kN):694●質量(kg):1.57(2コ1組)●材質:S45C●熱処理:焼入30~35HRC●仕上:黒染●セット品(コ):2アズワン品番67-4581-13内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82824737M5S
17,630
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする