ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-200-2000シリーズ

ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-200-2000シリーズ - マキテック

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅200mm
機長2000mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82879958TYPE34-GI-200-2000-T12-C4068-1509-97
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82879967TYPE34-GI-200-2000-H3-B4068-1509-69
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82879976TYPE34-GI-200-2000-H13-B4068-1509-54
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82879985TYPE34-GI-200-2000-T4-C4068-1510-19
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82879994TYPE34-GI-200-2000-T5-C4068-1510-22
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880010TYPE34-GI-200-2000-H10-A4068-1509-44
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880019TYPE34-GI-200-2000-H7-B4068-1509-81
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880028TYPE34-GI-200-2000-T4-A4068-1510-17
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880037TYPE34-GI-200-2000-H7-A4068-1509-80
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880046TYPE34-GI-200-2000-T9-A4068-1510-32
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880055TYPE34-GI-200-2000-H8-B4068-1509-84
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880064TYPE34-GI-200-2000-T7-C4068-1510-28
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880080TYPE34-GI-200-2000-T13-B4068-1509-99
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880089TYPE34-GI-200-2000-H3-C4068-1509-70
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880098TYPE34-GI-200-2000-H15-B4068-1509-60
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880107TYPE34-GI-200-2000-T5-A4068-1510-20
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880116TYPE34-GI-200-2000-T1-C4068-1510-10
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880125TYPE34-GI-200-2000-T6-C4068-1510-25
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880134TYPE34-GI-200-2000-T14-C4068-1510-04
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880150TYPE34-GI-200-2000-H11-A4068-1509-47
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880159TYPE34-GI-200-2000-T11-A4068-1509-92
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880168TYPE34-GI-200-2000-T4-B4068-1510-18
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880177TYPE34-GI-200-2000-H1-B4068-1509-63
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880186TYPE34-GI-200-2000-H15-C4068-1509-61
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880195TYPE34-GI-200-2000-T14-A4068-1510-02
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880204TYPE34-GI-200-2000-T2-C4068-1510-13
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880220TYPE34-GI-200-2000-T14-B4068-1510-03
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880229TYPE34-GI-200-2000-H15-A4068-1509-59
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880238TYPE34-GI-200-2000-T9-B4068-1510-33
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880247TYPE34-GI-200-2000-T15-A4068-1510-05
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880256TYPE34-GI-200-2000-H8-C4068-1509-85
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880265TYPE34-GI-200-2000-H12-A4068-1509-50
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880274TYPE34-GI-200-2000-H1-A4068-1509-62
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880290TYPE34-GI-200-2000-H14-B4068-1509-57
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880299TYPE34-GI-200-2000-H6-B4068-1509-78
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880308TYPE34-GI-200-2000-H8-A4068-1509-83
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880317TYPE34-GI-200-2000-H14-A4068-1509-56
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880326TYPE34-GI-200-2000-T1-A4068-1510-08
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880335TYPE34-GI-200-2000-H6-A4068-1509-77
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880344TYPE34-GI-200-2000-H2-B4068-1509-66
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880360TYPE34-GI-200-2000-H9-A4068-1509-86
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880369TYPE34-GI-200-2000-T15-B4068-1510-06
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880378TYPE34-GI-200-2000-H13-A4068-1509-53
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880387TYPE34-GI-200-2000-H4-B4068-1509-72
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880396TYPE34-GI-200-2000-T5-B4068-1510-21
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880405TYPE34-GI-200-2000-T2-A4068-1510-11
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880414TYPE34-GI-200-2000-H11-C4068-1509-49
212,450
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880430TYPE34-GI-200-2000-T13-C4068-1510-01
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880439TYPE34-GI-200-2000-T10-A4068-1509-89
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82880448TYPE34-GI-200-2000-T10-C4068-1509-91
182,700
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする