ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-200-3000シリーズ

ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-200-3000シリーズ - マキテック

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅200mm
機長3000mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82881760TYPE34-GI-200-3000-H2-C4068-1511-49
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881769TYPE34-GI-200-3000-H12-A4068-1511-32
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881778TYPE34-GI-200-3000-T7-A4068-1512-08
206,500
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881787TYPE34-GI-200-3000-T4-B4068-1511-99
206,500
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881796TYPE34-GI-200-3000-H5-C4068-1511-58
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881805TYPE34-GI-200-3000-H3-B4068-1511-51
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881814TYPE34-GI-200-3000-H9-B4068-1511-69
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881830TYPE34-GI-200-3000-T2-A4068-1511-92
206,500
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881839TYPE34-GI-200-3000-H4-A4068-1511-53
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881848TYPE34-GI-200-3000-T1-A4068-1511-89
206,500
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881857TYPE34-GI-200-3000-H1-A4068-1511-44
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881866TYPE34-GI-200-3000-H10-C4068-1511-28
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881875TYPE34-GI-200-3000-T8-B4068-1512-12
206,500
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881884TYPE34-GI-200-3000-H2-A4068-1511-47
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881900TYPE34-GI-200-3000-T14-A4068-1511-83
206,500
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881909TYPE34-GI-200-3000-H11-A4068-1511-29
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881918TYPE34-GI-200-3000-H13-B4068-1511-36
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881927TYPE34-GI-200-3000-T13-C4068-1511-82
206,500
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881936TYPE34-GI-200-3000-H11-C4068-1511-31
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881945TYPE34-GI-200-3000-T11-C4068-1511-76
206,500
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881954TYPE34-GI-200-3000-T10-A4068-1511-71
206,500
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881970TYPE34-GI-200-3000-H14-A4068-1511-38
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881979TYPE34-GI-200-3000-T9-C4068-1512-16
206,500
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881988TYPE34-GI-200-3000-H9-C4068-1511-70
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82881997TYPE34-GI-200-3000-H12-B4068-1511-33
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882006TYPE34-GI-200-3000-T10-B4068-1511-72
206,500
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882015TYPE34-GI-200-3000-H1-C4068-1511-46
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882024TYPE34-GI-200-3000-H5-A4068-1511-56
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882040TYPE34-GI-200-3000-T12-A4068-1511-77
206,500
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882049TYPE34-GI-200-3000-T4-C4068-1512-01
206,500
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882058TYPE34-GI-200-3000-T10-C4068-1511-73
206,500
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882067TYPE34-GI-200-3000-T8-C4068-1512-13
206,500
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882076TYPE34-GI-200-3000-H3-C4068-1511-52
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882085TYPE34-GI-200-3000-T12-B4068-1511-78
206,500
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882094TYPE34-GI-200-3000-H12-C4068-1511-34
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882110TYPE34-GI-200-3000-H15-B4068-1511-42
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882119TYPE34-GI-200-3000-T6-A4068-1512-05
206,500
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882128TYPE34-GI-200-3000-H8-B4068-1511-66
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882137TYPE34-GI-200-3000-H1-B4068-1511-45
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882146TYPE34-GI-200-3000-T3-C4068-1511-97
206,500
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882155TYPE34-GI-200-3000-H4-B4068-1511-54
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882164TYPE34-GI-200-3000-T11-B4068-1511-75
206,500
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882180TYPE34-GI-200-3000-T3-B4068-1511-96
206,500
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882189TYPE34-GI-200-3000-H6-C4068-1511-61
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882198TYPE34-GI-200-3000-H9-A4068-1511-68
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882207TYPE34-GI-200-3000-H13-A4068-1511-35
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882216TYPE34-GI-200-3000-T9-B4068-1512-15
206,500
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882225TYPE34-GI-200-3000-H13-C4068-1511-37
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882234TYPE34-GI-200-3000-H3-A4068-1511-50
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882250TYPE34-GI-200-3000-H10-A4068-1511-26
236,250
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする