ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-2000シリーズ

ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-2000シリーズ - マキテック

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅250mm
機長2000mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82884456TYPE34-GI-250-2000-T15-A4068-1519-14
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884465TYPE34-GI-250-2000-H11-C4068-1518-58
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884474TYPE34-GI-250-2000-T10-C4068-1519-01
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884490TYPE34-GI-250-2000-H10-B4068-1518-54
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884499TYPE34-GI-250-2000-H8-A4068-1518-92
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884508TYPE34-GI-250-2000-T5-B4068-1519-30
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884517TYPE34-GI-250-2000-T9-A4068-1519-41
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884526TYPE34-GI-250-2000-H15-B4068-1518-69
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884535TYPE34-GI-250-2000-T2-B4068-1519-21
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884544TYPE34-GI-250-2000-H6-C4068-1518-88
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884560TYPE34-GI-250-2000-T1-B4068-1519-18
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884569TYPE34-GI-250-2000-H1-C4068-1518-73
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884578TYPE34-GI-250-2000-H2-B4068-1518-75
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884587TYPE34-GI-250-2000-H11-B4068-1518-57
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884596TYPE34-GI-250-2000-T2-C4068-1519-22
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884605TYPE34-GI-250-2000-H7-B4068-1518-90
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884614TYPE34-GI-250-2000-T2-A4068-1519-20
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884630TYPE34-GI-250-2000-T11-C4068-1519-04
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884639TYPE34-GI-250-2000-H9-A4068-1518-95
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884648TYPE34-GI-250-2000-T10-A4068-1518-98
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884657TYPE34-GI-250-2000-T14-B4068-1519-12
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884666TYPE34-GI-250-2000-H12-C4068-1518-61
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884675TYPE34-GI-250-2000-H2-A4068-1518-74
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884684TYPE34-GI-250-2000-T4-B4068-1519-27
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884700TYPE34-GI-250-2000-T9-B4068-1519-42
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884709TYPE34-GI-250-2000-H5-B4068-1518-84
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884718TYPE34-GI-250-2000-T9-C4068-1519-43
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884727TYPE34-GI-250-2000-H9-B4068-1518-96
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884736TYPE34-GI-250-2000-T5-C4068-1519-31
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884745TYPE34-GI-250-2000-T14-C4068-1519-13
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884754TYPE34-GI-250-2000-T13-B4068-1519-09
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884770TYPE34-GI-250-2000-T6-C4068-1519-34
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884779TYPE34-GI-250-2000-T7-A4068-1519-35
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884788TYPE34-GI-250-2000-H8-C4068-1518-94
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884797TYPE34-GI-250-2000-T7-B4068-1519-36
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884806TYPE34-GI-250-2000-H5-C4068-1518-85
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884815TYPE34-GI-250-2000-H13-A4068-1518-62
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884824TYPE34-GI-250-2000-H8-B4068-1518-93
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884840TYPE34-GI-250-2000-H5-A4068-1518-83
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884849TYPE34-GI-250-2000-T11-B4068-1519-03
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884858TYPE34-GI-250-2000-H3-A4068-1518-77
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884867TYPE34-GI-250-2000-T12-A4068-1519-05
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884876TYPE34-GI-250-2000-T13-C4068-1519-10
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884885TYPE34-GI-250-2000-T10-B4068-1518-99
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884894TYPE34-GI-250-2000-H4-B4068-1518-81
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884910TYPE34-GI-250-2000-T8-B4068-1519-39
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884919TYPE34-GI-250-2000-H4-A4068-1518-80
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884928TYPE34-GI-250-2000-T11-A4068-1519-02
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884937TYPE34-GI-250-2000-T6-B4068-1519-33
192,680
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884946TYPE34-GI-250-2000-H3-B4068-1518-78
221,380
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする