曜日別特売

ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-1500シリーズ

ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-1500シリーズ - マキテック

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅500mm
機長1500mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82900660TYPE34-GI-500-1500-H7-A4068-1554-35
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900669TYPE34-GI-500-1500-H10-A4068-1553-98
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900678TYPE34-GI-500-1500-H4-C4068-1554-28
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900687TYPE34-GI-500-1500-T13-A4068-1554-53
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900696TYPE34-GI-500-1500-H8-B4068-1554-39
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900705TYPE34-GI-500-1500-T7-B4068-1554-81
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900714TYPE34-GI-500-1500-H5-C4068-1554-31
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900730TYPE34-GI-500-1500-T13-B4068-1554-54
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900739TYPE34-GI-500-1500-H14-C4068-1554-13
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900748TYPE34-GI-500-1500-H1-C4068-1554-19
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900757TYPE34-GI-500-1500-H13-A4068-1554-08
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900766TYPE34-GI-500-1500-T2-C4068-1554-67
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900775TYPE34-GI-500-1500-H8-A4068-1554-38
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900784TYPE34-GI-500-1500-H4-A4068-1554-26
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900800TYPE34-GI-500-1500-T8-A4068-1554-83
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900809TYPE34-GI-500-1500-T13-C4068-1554-55
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900818TYPE34-GI-500-1500-T11-A4068-1554-47
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900827TYPE34-GI-500-1500-T7-C4068-1554-82
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900836TYPE34-GI-500-1500-T2-A4068-1554-65
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900845TYPE34-GI-500-1500-H3-C4068-1554-25
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900854TYPE34-GI-500-1500-H10-C4068-1554-01
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900870TYPE34-GI-500-1500-T15-A4068-1554-59
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900879TYPE34-GI-500-1500-T9-C4068-1554-88
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900888TYPE34-GI-500-1500-H6-A4068-1554-32
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900897TYPE34-GI-500-1500-H11-A4068-1554-02
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900906TYPE34-GI-500-1500-T6-B4068-1554-78
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900915TYPE34-GI-500-1500-H9-A4068-1554-41
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900924TYPE34-GI-500-1500-T11-B4068-1554-48
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900940TYPE34-GI-500-1500-T12-C4068-1554-52
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900949TYPE34-GI-500-1500-H13-B4068-1554-09
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900958TYPE34-GI-500-1500-H15-A4068-1554-14
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900967TYPE34-GI-500-1500-H7-B4068-1554-36
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900976TYPE34-GI-500-1500-H2-B4068-1554-21
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900985TYPE34-GI-500-1500-T7-A4068-1554-80
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82900994TYPE34-GI-500-1500-H3-B4068-1554-24
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901010TYPE34-GI-500-1500-T4-C4068-1554-73
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901019TYPE34-GI-500-1500-H14-A4068-1554-11
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901028TYPE34-GI-500-1500-T8-B4068-1554-84
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901037TYPE34-GI-500-1500-T8-C4068-1554-85
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901046TYPE34-GI-500-1500-T1-C4068-1554-64
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901055TYPE34-GI-500-1500-H8-C4068-1554-40
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901064TYPE34-GI-500-1500-T1-A4068-1554-62
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901080TYPE34-GI-500-1500-H9-C4068-1554-43
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901089TYPE34-GI-500-1500-H15-B4068-1554-15
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901098TYPE34-GI-500-1500-T5-C4068-1554-76
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901107TYPE34-GI-500-1500-H7-C4068-1554-37
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901116TYPE34-GI-500-1500-T14-A4068-1554-56
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901125TYPE34-GI-500-1500-T4-A4068-1554-71
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901134TYPE34-GI-500-1500-H5-B4068-1554-30
278,250
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901150TYPE34-GI-500-1500-T1-B4068-1554-63
247,980
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする