ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-600-2500シリーズ

ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-600-2500シリーズ - マキテック

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅600mm
機長2500mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82906960TYPE34-GI-600-2500-H10-A4068-1564-89
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82906969TYPE34-GI-600-2500-H7-C4068-1565-28
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82906978TYPE34-GI-600-2500-H12-A4068-1564-95
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82906987TYPE34-GI-600-2500-T14-A4068-1565-47
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82906996TYPE34-GI-600-2500-T11-C4068-1565-40
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907005TYPE34-GI-600-2500-T7-C4068-1565-73
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907014TYPE34-GI-600-2500-H7-B4068-1565-27
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907030TYPE34-GI-600-2500-H5-A4068-1565-20
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907039TYPE34-GI-600-2500-T4-C4068-1565-64
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907048TYPE34-GI-600-2500-H12-B4068-1564-96
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907057TYPE34-GI-600-2500-H6-B4068-1565-24
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907066TYPE34-GI-600-2500-H1-B4068-1565-09
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907075TYPE34-GI-600-2500-T8-B4068-1565-75
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907084TYPE34-GI-600-2500-T6-C4068-1565-70
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907100TYPE34-GI-600-2500-T10-A4068-1565-35
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907109TYPE34-GI-600-2500-T2-B4068-1565-57
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907118TYPE34-GI-600-2500-H4-B4068-1565-18
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907127TYPE34-GI-600-2500-T13-C4068-1565-46
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907136TYPE34-GI-600-2500-H14-C4068-1565-04
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907145TYPE34-GI-600-2500-T8-C4068-1565-76
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907154TYPE34-GI-600-2500-T15-B4068-1565-51
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907170TYPE34-GI-600-2500-H15-B4068-1565-06
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907179TYPE34-GI-600-2500-T14-C4068-1565-49
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907188TYPE34-GI-600-2500-H8-A4068-1565-29
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907197TYPE34-GI-600-2500-T1-B4068-1565-54
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907206TYPE34-GI-600-2500-H10-B4068-1564-90
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907215TYPE34-GI-600-2500-T11-B4068-1565-39
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907224TYPE34-GI-600-2500-H11-C4068-1564-94
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907240TYPE34-GI-600-2500-H7-A4068-1565-26
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907249TYPE34-GI-600-2500-T4-B4068-1565-63
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907258TYPE34-GI-600-2500-H2-A4068-1565-11
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907267TYPE34-GI-600-2500-H1-A4068-1565-08
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907276TYPE34-GI-600-2500-T3-A4068-1565-59
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907285TYPE34-GI-600-2500-H8-B4068-1565-30
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907294TYPE34-GI-600-2500-H3-B4068-1565-15
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907310TYPE34-GI-600-2500-T6-A4068-1565-68
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907319TYPE34-GI-600-2500-H11-B4068-1564-93
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907328TYPE34-GI-600-2500-H14-A4068-1565-02
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907337TYPE34-GI-600-2500-H4-C4068-1565-19
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907346TYPE34-GI-600-2500-H9-C4068-1565-34
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907355TYPE34-GI-600-2500-T3-C4068-1565-61
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907364TYPE34-GI-600-2500-T12-B4068-1565-42
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907380TYPE34-GI-600-2500-T4-A4068-1565-62
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907389TYPE34-GI-600-2500-T9-A4068-1565-77
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907398TYPE34-GI-600-2500-H9-A4068-1565-32
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907407TYPE34-GI-600-2500-T9-B4068-1565-78
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907416TYPE34-GI-600-2500-H11-A4068-1564-92
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907425TYPE34-GI-600-2500-H8-C4068-1565-31
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907434TYPE34-GI-600-2500-T5-B4068-1565-66
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907450TYPE34-GI-600-2500-T6-B4068-1565-69
388,680
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする