曜日別特売

ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-600-3000シリーズ

ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-600-3000シリーズ - マキテック

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅600mm
機長3000mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82907854TYPE34-GI-600-3000-H6-A4068-1566-14
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907870TYPE34-GI-600-3000-H6-C4068-1566-16
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907879TYPE34-GI-600-3000-H2-B4068-1566-03
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907888TYPE34-GI-600-3000-T14-A4068-1566-38
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907897TYPE34-GI-600-3000-H3-B4068-1566-06
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907906TYPE34-GI-600-3000-H2-A4068-1566-02
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907915TYPE34-GI-600-3000-H5-A4068-1566-11
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907924TYPE34-GI-600-3000-T8-C4068-1566-67
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907940TYPE34-GI-600-3000-H2-C4068-1566-04
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907949TYPE34-GI-600-3000-T1-A4068-1566-44
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907958TYPE34-GI-600-3000-H15-B4068-1565-96
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907967TYPE34-GI-600-3000-H9-C4068-1566-25
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907976TYPE34-GI-600-3000-T5-A4068-1566-56
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907985TYPE34-GI-600-3000-H13-C4068-1565-91
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82907994TYPE34-GI-600-3000-H15-C4068-1565-97
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908010TYPE34-GI-600-3000-T4-B4068-1566-54
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908019TYPE34-GI-600-3000-T3-A4068-1566-50
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908028TYPE34-GI-600-3000-T1-C4068-1566-46
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908037TYPE34-GI-600-3000-T15-C4068-1566-43
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908046TYPE34-GI-600-3000-T10-B4068-1566-27
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908055TYPE34-GI-600-3000-H10-A4068-1565-80
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908064TYPE34-GI-600-3000-H5-C4068-1566-13
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908080TYPE34-GI-600-3000-H14-A4068-1565-92
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908089TYPE34-GI-600-3000-H9-B4068-1566-24
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908098TYPE34-GI-600-3000-H12-C4068-1565-88
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908107TYPE34-GI-600-3000-H7-A4068-1566-17
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908116TYPE34-GI-600-3000-H4-A4068-1566-08
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908125TYPE34-GI-600-3000-H15-A4068-1565-95
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908134TYPE34-GI-600-3000-T11-C4068-1566-31
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908150TYPE34-GI-600-3000-H7-B4068-1566-18
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908159TYPE34-GI-600-3000-T13-C4068-1566-37
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908168TYPE34-GI-600-3000-T7-C4068-1566-64
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908177TYPE34-GI-600-3000-H1-C4068-1566-01
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908186TYPE34-GI-600-3000-T5-C4068-1566-58
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908195TYPE34-GI-600-3000-H1-A4068-1565-98
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908204TYPE34-GI-600-3000-T6-B4068-1566-60
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908220TYPE34-GI-600-3000-H1-B4068-1565-99
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908229TYPE34-GI-600-3000-H14-C4068-1565-94
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908238TYPE34-GI-600-3000-H11-C4068-1565-85
435,750
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908247TYPE34-GI-600-3000-T3-C4068-1566-52
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908256TYPE34-GI-600-3000-T7-A4068-1566-62
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908265TYPE34-GI-600-3000-T14-B4068-1566-39
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908274TYPE34-GI-600-3000-T9-B4068-1566-69
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908290TYPE34-GI-600-3000-T13-A4068-1566-35
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908299TYPE34-GI-600-3000-T4-C4068-1566-55
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908308TYPE34-GI-600-3000-T8-B4068-1566-66
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908317TYPE34-GI-600-3000-T12-A4068-1566-32
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908326TYPE34-GI-600-3000-T11-B4068-1566-30
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908335TYPE34-GI-600-3000-T9-C4068-1566-70
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82908344TYPE34-GI-600-3000-T6-C4068-1566-61
405,300
399,800
439,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする