曜日別特売

ベルゴッチJGI巾100機長3M TYPE34-JGI-100-3000シリーズ

ベルゴッチJGI巾100機長3M TYPE34-JGI-100-3000シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅100mm
機長3000mm
AC100V(単相)
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82963660TYPE34-JGI-100-3000-T1-A4068-1575-53
265,830
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963669TYPE34-JGI-100-3000-H10-A4068-1574-89
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963678TYPE34-JGI-100-3000-H8-A4068-1575-29
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963687TYPE34-JGI-100-3000-T15-A4068-1575-50
265,830
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963696TYPE34-JGI-100-3000-H3-A4068-1575-14
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963705TYPE34-JGI-100-3000-T10-A4068-1575-35
265,830
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963714TYPE34-JGI-100-3000-T4-A4068-1575-62
265,830
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963730TYPE34-JGI-100-3000-T14-A4068-1575-47
265,830
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963739TYPE34-JGI-100-3000-H11-A4068-1574-92
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963748TYPE34-JGI-100-3000-T11-A4068-1575-38
265,830
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963757TYPE34-JGI-100-3000-T2-A4068-1575-56
265,830
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963766TYPE34-JGI-100-3000-H4-A4068-1575-17
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963775TYPE34-JGI-100-3000-H13-A4068-1574-98
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963784TYPE34-JGI-100-3000-H2-A4068-1575-11
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963800TYPE34-JGI-100-3000-H14-A4068-1575-02
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963809TYPE34-JGI-100-3000-T7-A4068-1575-71
265,830
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963818TYPE34-JGI-100-3000-H12-A4068-1574-95
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963827TYPE34-JGI-100-3000-H15-A4068-1575-05
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963836TYPE34-JGI-100-3000-H9-A4068-1575-32
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963845TYPE34-JGI-100-3000-T13-A4068-1575-44
265,830
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963854TYPE34-JGI-100-3000-T9-A4068-1575-77
265,830
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963870TYPE34-JGI-100-3000-H5-A4068-1575-20
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963879TYPE34-JGI-100-3000-T3-A4068-1575-59
265,830
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963888TYPE34-JGI-100-3000-T12-A4068-1575-41
265,830
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963897TYPE34-JGI-100-3000-T6-A4068-1575-68
265,830
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963906TYPE34-JGI-100-3000-T8-A4068-1575-74
265,830
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963915TYPE34-JGI-100-3000-H1-A4068-1575-08
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963924TYPE34-JGI-100-3000-H6-A4068-1575-23
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963940TYPE34-JGI-100-3000-H7-A4068-1575-26
296,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963949TYPE34-JGI-100-3000-T5-A4068-1575-65
265,830
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする