ベルゴッチJGI巾200機長1.5M TYPE34-JGI-200-1500シリーズ

ベルゴッチJGI巾200機長1.5M TYPE34-JGI-200-1500シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅200mm
機長1500mm
AC100V(単相)
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82966654TYPE34-JGI-200-1500-H8-A4068-1585-29
281,400
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966670TYPE34-JGI-200-1500-H2-A4068-1585-11
281,400
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966679TYPE34-JGI-200-1500-H14-A4068-1585-02
281,400
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966688TYPE34-JGI-200-1500-H10-A4068-1584-89
281,400
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966697TYPE34-JGI-200-1500-H9-A4068-1585-32
281,400
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966706TYPE34-JGI-200-1500-H13-A4068-1584-98
281,400
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966715TYPE34-JGI-200-1500-H12-A4068-1584-95
281,400
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966724TYPE34-JGI-200-1500-H1-A4068-1585-08
281,400
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966740TYPE34-JGI-200-1500-T10-A4068-1585-35
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966749TYPE34-JGI-200-1500-H7-A4068-1585-26
281,400
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966758TYPE34-JGI-200-1500-H11-A4068-1584-92
281,400
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966767TYPE34-JGI-200-1500-H3-A4068-1585-14
281,400
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966776TYPE34-JGI-200-1500-T11-A4068-1585-38
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966785TYPE34-JGI-200-1500-H6-A4068-1585-23
281,400
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966794TYPE34-JGI-200-1500-H4-A4068-1585-17
281,400
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966810TYPE34-JGI-200-1500-H15-A4068-1585-05
281,400
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966819TYPE34-JGI-200-1500-H5-A4068-1585-20
281,400
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966828TYPE34-JGI-200-1500-T1-A4068-1585-53
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966837TYPE34-JGI-200-1500-T6-A4068-1585-68
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966846TYPE34-JGI-200-1500-T13-A4068-1585-44
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966855TYPE34-JGI-200-1500-T14-A4068-1585-47
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966864TYPE34-JGI-200-1500-T2-A4068-1585-56
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966880TYPE34-JGI-200-1500-T15-A4068-1585-50
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966889TYPE34-JGI-200-1500-T3-A4068-1585-59
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966898TYPE34-JGI-200-1500-T5-A4068-1585-65
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966907TYPE34-JGI-200-1500-T7-A4068-1585-71
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966916TYPE34-JGI-200-1500-T9-A4068-1585-77
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966925TYPE34-JGI-200-1500-T4-A4068-1585-62
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966934TYPE34-JGI-200-1500-T12-A4068-1585-41
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966950TYPE34-JGI-200-1500-T8-A4068-1585-74
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする