曜日別特売

ベルゴッチJGI巾500機長0.3M TYPE34-JGI-500-300シリーズ

ベルゴッチJGI巾500機長0.3M TYPE34-JGI-500-300シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅500mm
機長300mm
AC100V(単相)
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82976558TYPE34-JGI-500-300-T10-A6068-1620-80
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976567TYPE34-JGI-500-300-T14-A6068-1620-92
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976576TYPE34-JGI-500-300-T3-A6068-1621-05
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976585TYPE34-JGI-500-300-T4-A6068-1621-08
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976594TYPE34-JGI-500-300-T9-A6068-1621-23
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976610TYPE34-JGI-500-300-T1-A6068-1620-98
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976619TYPE34-JGI-500-300-T13-A6068-1620-89
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976628TYPE34-JGI-500-300-T12-A6068-1620-86
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976637TYPE34-JGI-500-300-T2-A6068-1621-02
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976646TYPE34-JGI-500-300-T15-A6068-1620-95
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976655TYPE34-JGI-500-300-T6-A6068-1621-14
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976664TYPE34-JGI-500-300-T11-A6068-1620-83
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976680TYPE34-JGI-500-300-T7-A6068-1621-17
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976689TYPE34-JGI-500-300-T5-A6068-1621-11
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976698TYPE34-JGI-500-300-T8-A6068-1621-20
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976707TYPE34-JGI-500-300-H5-A9068-1620-65
302,230
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976716TYPE34-JGI-500-300-H10-A9068-1620-35
302,230
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976725TYPE34-JGI-500-300-H8-A9068-1620-74
302,230
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976734TYPE34-JGI-500-300-H9-A9068-1620-77
302,230
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976750TYPE34-JGI-500-300-H14-A9068-1620-47
302,230
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976759TYPE34-JGI-500-300-H7-A9068-1620-71
302,230
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976768TYPE34-JGI-500-300-H4-A9068-1620-62
302,230
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976777TYPE34-JGI-500-300-H11-A9068-1620-38
302,230
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976786TYPE34-JGI-500-300-H1-A9068-1620-53
302,230
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976795TYPE34-JGI-500-300-H3-A9068-1620-59
302,230
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976804TYPE34-JGI-500-300-H2-A9068-1620-56
302,230
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976820TYPE34-JGI-500-300-H6-A9068-1620-68
302,230
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976829TYPE34-JGI-500-300-H12-A9068-1620-41
302,230
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976838TYPE34-JGI-500-300-H15-A9068-1620-50
302,230
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82976847TYPE34-JGI-500-300-H13-A9068-1620-44
302,230
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする