曜日別特売

ベルゴッチJGI巾75機長1M TYPE34-JGI-75-1000シリーズ

ベルゴッチJGI巾75機長1M TYPE34-JGI-75-1000シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅75mm
機長1000mm
AC100V(単相)
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82979550TYPE34-JGI-75-1000-H15-A4068-1622-32
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979559TYPE34-JGI-75-1000-H6-A4068-1622-50
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979568TYPE34-JGI-75-1000-H7-A4068-1622-53
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979577TYPE34-JGI-75-1000-H5-A4068-1622-47
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979586TYPE34-JGI-75-1000-H10-A4068-1622-17
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979595TYPE34-JGI-75-1000-T3-A4068-1622-86
221,030
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979604TYPE34-JGI-75-1000-T15-A4068-1622-77
221,030
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979620TYPE34-JGI-75-1000-T6-A4068-1622-95
221,030
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979629TYPE34-JGI-75-1000-H1-A4068-1622-35
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979638TYPE34-JGI-75-1000-H8-A4068-1622-56
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979647TYPE34-JGI-75-1000-T7-A4068-1622-98
221,030
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979656TYPE34-JGI-75-1000-T2-A4068-1622-83
221,030
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979665TYPE34-JGI-75-1000-H9-A4068-1622-59
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979674TYPE34-JGI-75-1000-H12-A4068-1622-23
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979690TYPE34-JGI-75-1000-H13-A4068-1622-26
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979699TYPE34-JGI-75-1000-H11-A4068-1622-20
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979708TYPE34-JGI-75-1000-T5-A4068-1622-92
221,030
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979717TYPE34-JGI-75-1000-H4-A4068-1622-44
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979726TYPE34-JGI-75-1000-H2-A4068-1622-38
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979735TYPE34-JGI-75-1000-T14-A4068-1622-74
221,030
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979744TYPE34-JGI-75-1000-T12-A4068-1622-68
221,030
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979760TYPE34-JGI-75-1000-H3-A4068-1622-41
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979769TYPE34-JGI-75-1000-T10-A4068-1622-62
221,030
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979778TYPE34-JGI-75-1000-H14-A4068-1622-29
251,130
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979787TYPE34-JGI-75-1000-T11-A4068-1622-65
221,030
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979796TYPE34-JGI-75-1000-T1-A4068-1622-80
221,030
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979805TYPE34-JGI-75-1000-T4-A4068-1622-89
221,030
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979814TYPE34-JGI-75-1000-T13-A4068-1622-71
221,030
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979830TYPE34-JGI-75-1000-T9-A4068-1623-05
221,030
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82979839TYPE34-JGI-75-1000-T8-A4068-1623-02
221,030
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする