曜日別特売

ベルゴッチJGI巾75機長2M TYPE34-JGI-75-2000シリーズ

ベルゴッチJGI巾75機長2M TYPE34-JGI-75-2000シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅75mm
機長2000mm
AC100V(単相)
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82980146TYPE34-JGI-75-2000-T3-A4068-1624-68
238,700
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980155TYPE34-JGI-75-2000-H10-A4068-1623-98
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980164TYPE34-JGI-75-2000-H15-A4068-1624-14
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980180TYPE34-JGI-75-2000-H14-A4068-1624-11
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980189TYPE34-JGI-75-2000-T15-A4068-1624-59
238,700
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980198TYPE34-JGI-75-2000-T1-A4068-1624-62
238,700
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980207TYPE34-JGI-75-2000-T4-A4068-1624-71
238,700
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980216TYPE34-JGI-75-2000-H11-A4068-1624-02
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980225TYPE34-JGI-75-2000-H13-A4068-1624-08
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980234TYPE34-JGI-75-2000-H12-A4068-1624-05
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980250TYPE34-JGI-75-2000-T13-A4068-1624-53
238,700
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980259TYPE34-JGI-75-2000-T7-A4068-1624-80
238,700
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980268TYPE34-JGI-75-2000-T5-A4068-1624-74
238,700
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980277TYPE34-JGI-75-2000-T14-A4068-1624-56
238,700
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980286TYPE34-JGI-75-2000-T10-A4068-1624-44
238,700
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980295TYPE34-JGI-75-2000-T8-A4068-1624-83
238,700
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980304TYPE34-JGI-75-2000-H8-A4068-1624-38
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980320TYPE34-JGI-75-2000-H6-A4068-1624-32
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980329TYPE34-JGI-75-2000-T11-A4068-1624-47
238,700
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980338TYPE34-JGI-75-2000-H7-A4068-1624-35
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980347TYPE34-JGI-75-2000-T9-A4068-1624-86
238,700
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980356TYPE34-JGI-75-2000-T6-A4068-1624-77
238,700
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980365TYPE34-JGI-75-2000-T2-A4068-1624-65
238,700
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980374TYPE34-JGI-75-2000-H2-A4068-1624-20
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980390TYPE34-JGI-75-2000-H5-A4068-1624-29
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980399TYPE34-JGI-75-2000-T12-A4068-1624-50
238,700
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980408TYPE34-JGI-75-2000-H4-A4068-1624-26
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980417TYPE34-JGI-75-2000-H3-A4068-1624-23
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980426TYPE34-JGI-75-2000-H1-A4068-1624-17
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82980435TYPE34-JGI-75-2000-H9-A4068-1624-41
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする