曜日別特売

CoDrone EDU ドローン

CoDrone EDU ドローン - RobolinkCoDrone EDU ドローン - Robolink

ビジュアル言語であるBlocklyとPythonに対応しており、7つのセンサー(距離センサー、カラーセンサーなど)を搭載しており、教室での使用に適した耐久性と修復性を備えています。
コーディングやエンジニアリングのスキルを学ぶだけでなく、プログラミング思考を養うのにも最適です。
小学校から大学、専門学校や塾にも幅広く導入されています。
コントローラーの液晶ディスプレイでリアルタイムにデータを確認できます。

仕様●サイズ:124×138×35mm●重量:57g●飛行時間:約8分●センサー:加速度、ジャイロ、気圧、正面距離、底面距離、カラー、オプティカルフロー(相対位置検出)●対応OS:ChromeOS(Blocklyのみ)、WindowsR、MacOS●電源:充電式バッテリー(付属)●内容物:CoDrone EDU(本体)、スマートコントローラー、バッテリー×2個、充電器、予備プロペラ(赤・黒×各2個)、マイクロUSBケーブル、カラーディングパッド、ドライバー・ネジ、取扱い説明書、ラベルシールアズワン品番68-0587-80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83019048CDE001
68,300
67,980
74,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする