ACアダプタ

ACアダプタ - Dynabook

V83,V73,V63,R63用ACアダプタ(電源コード0.9m)

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●電気通信事業法備考:非対象(通信機能のない製品の為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170310●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4427-96内容量1個
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83023230PAACA042
15,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする