曜日別特売

RPC VersaPro VKT16X-4 PC-VKT16XZG4

RPC VersaPro VKT16X-4 PC-VKT16XZG4 - リングロー

低価格Windows11搭載PC。
機能を最小限に抑えWindows11ながらも低価格に抑えた1台Crucial製の新品SSDを使用

仕様●製品シリーズ:VersaPro●CPU動作周波数:1.6GHz●メモリ 標準容量:8GB●HDD等 標準容量:240GB●ディスプレイサイズ:15.6インチ●CPU:Corei5 8250U●メインメモリ:8GB●ストレージ:240GB(SSD)●光学ドライブ:DVD-ROM●ディスプレイ:15.6インチ 1366x768●OS Windows11Pro(MAR 64bit)●無線LAN規格 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠●インターフェイス:USB3.0(右側面x3、背面x1、左側面x1)、ミニD-sub15ピンx1、HDMIポートx1、D-sub9ピンx1、RJ45 LANコネクタx1、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャックx1、SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロットx1●コード番号:R0U000F●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7814-03内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83268108RPC VKT16X-4 CI5/8/240
66,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする