NORPRO(ノープロ)
バッテリーシフター BATTERYSIFTER5CUPBX
単2電池1本(別売)で使用可能な粉ふるいです。
作業時間の短縮が可能です。
仕様
●容量:約1130mL●寸法:23×14.5×11.5cm●重量:約380g●材質:ステンレス・ABS●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。
アズワン品番
67-8739-06
内容量
1個
注意
※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83268117
140
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください