A4モバイルスキャナー/USB対応/片面読取/1枚給紙/約270g/USBバスパワー

A4モバイルスキャナー/USB対応/片面読取/1枚給紙/約270g/USBバスパワー - EPSON

本体重量約270gの軽量・コンパクト設計。置き場所を選ばず、持ち歩きにも便利なモバイルスキャナー。スイッチ類やパネルなど操作部分をまとめて一ヶ所に配置した、操作性を配慮したデザイン。また、フタの開け閉めなどの可動部分がなく、壊れにくいデザインです。A4カラー・モノクロともに5.5秒/1枚の高速スキャン。AFM(オートフィーディングモード)搭載で、原稿の継ぎ足しスキャンも可能。A4サイズまでの定型用紙はもちろん、保険証、免許書などのカード類、レシート類、薄い伝票類、検査結果などの長尺紙まで幅広い原稿に対応。

仕様●走査・動作方式:シートフィード●センサ(スキャン方式):カラーCIS×1●対応解像度:光学解像度:600dpi×600dpi、読み取り解像度:50~1200dpi(1dpi刻み)●読取速度:モノクロ:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)、カラー:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)●階調:RGB各色16bit入力/8bit出力●原稿サイズ(最大):A4●原稿サイズ(その他):USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×1828.8mm)●インターフェース:Hi-Speed USB●筐体:シートフィード型●添付ソフト:ソフトウェアCD-ROM●対応格納方式:出力フォーマット:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windowsのみ)、PDF、PNG●本体サイズ(H×W×D):H33.8×W272×D47mm(突起物・ゴム足含まず)●本体重量:約270g●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180918●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。エコマーク認定認定アズワン品番68-4216-60エコマーク認定番号18 155 030内容量1台
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83271328ES-50
22,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする