GMW572 N7100E A4ネットワーク対応スキャナ

GMW572 N7100E A4ネットワーク対応スキャナ - RICOH(リコー)

共有利用に適したA4ネットワーク対応スキャナー

仕様●走査・動作方式:ADF●センサ(スキャン方式):CIS×2(表面×1、裏面×1)●対応解像度:600dpi●読取速度:片面:25枚/分、両面:50面/分(200/300dpi)●原稿サイズ(最大):216×355.6mm(8.5×14in.)●原稿サイズ(その他):最小:50.8×50.8mm 長尺読み取り時:3,048mmまで●インターフェース:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T●コネクタ形状:タイプRJ-45●添付ソフト:Network Scanner Admin Tool、NetworkScanner User Editor、Scanner Central Admin●本体サイズ(H×W×D):300×232×172mm●本体重量:6kg●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:登録●J-Moss:対応●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:電界強度が対象外の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-43内容量1台
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83271364FI-N7100E
230,000
229,800
252,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする