CPUボード 12C/2.40GHz/Silver 4214R
2nd CPU用 インテル(R)Xeon(R)プロセッサーSilver 4214R(12C/24T 2.40GHz 16.5MB TDP100W)
- 仕様
- ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波法の対象となる製品ではない。●電気通信事業法備考:電気通信事業法の対象となる製品ではない。●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210623●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品が製品に含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
- 内容量
- 1式
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。外付けドライブ・ストレージ の新着商品
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 16TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥604,780¥549,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 32TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥769,780¥699,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 48TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥1,044,780¥949,800カテゴリ

















