10GbE&マルチギガ Linux 4ドライブ 1U NAS 16TB

10GbE&マルチギガ Linux 4ドライブ 1U NAS 16TB - I ・O DATA(アイオーデータ)

10GbEおよび5GbE/2.5GbEに対応した法人向けNAS(5年保証・データ復旧付き)です。高速転送により、大容量化が進むオフィス業務を効率化。さらに、サブフォルダーへの権限設定やシャドウコピー、iSCSIでの利用が可能になり、従来品より幅広いオフィスのニーズに対応しました。
5年保証(従来品は3年)と150万円までの作業費用が無償となるデータ復旧サービス
を標準添付(従来品は有償)!ワンランク上の安心で、よりお求めやすくなりました。
ご利用にあたり各種諸条件がございます。事前に必ずご確認ください。
10GbE対応のLANポートを標準搭載し高速なデータ転送をLANカードの追加増設なくご利用可能(
)。また、マルチギガビット(5GbE、2.5GbE)にも対応。既設のLANケーブル(カテゴリー6またはカテゴリー5e)と対応するスイッチに変えるだけで高速化を実現。
10GbE対応スイッチが必要
テレワークには社外から会社にある共有ファイルを閲覧・編集する方法が必要になります。本商品はリモートアクセス機能を搭載しており、パソコンやスマホ・タブレットを使って社外から社内に置かれたランディスクにアクセスすることができます。

仕様
●3.5インチスロット搭載済数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●CPU:Intel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)●NIC仕様:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1●RAID仕様:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 5/RAID 6※出荷時は拡張ボリュームに設定されています。●RAID対応:ソフトウェア●USB仕様:USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)コネクター×2(背面)、USB 2.0コネクター×1(背面)、USB 2.0コネクター×1(前面)●VCCI:対応 VCCI Class A●Wake-On-LAN:対応●iSCSI(IP-SAN):対応 iSCSI ターゲット●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●エネルギー消費効率:0.00197 IV区分●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはメーカーHPをご確認ください●ストレージインターフェース規格:SATA接続●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●ファンコントロール:対応●ホットスワップ:対応●対応クライアントOS:Windows 11/Windows 10(21H2)/(21H1)/8.1、Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012、macOS 10.15-12、iOS 13-15、iPadOS 14.0~15、Android 5.0-12.0、Chrome OS●搭載済ストレージ容量:16000GB●最大ストレージ容量:16000GB●本体サイズ(D):407mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):430mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%●筐体タイプ:ラックマウント●附属品:電源コード、ACプラグ変換アダプター、LANケーブル(2本)、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール(2枚)、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為
本体質量(g)
8200
メモリー容量
2GB
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載OS
Linux
グリーン購入法
適合
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02759001HDL4-XA16-UB
¥315,000
¥309,800
¥340,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする