曜日別特売

CPUボード 16C/2.90GHz/Gold 6226R

CPUボード 16C/2.90GHz/Gold 6226R - NEC三菱

2nd CPU用 インテル(R)Xeon(R)プロセッサーGold 6226R(16C/32T 2.90GHz 22MB TDP150W)

仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波法の対象となる製品ではない。●電気通信事業法備考:電気通信事業法の対象となる製品ではない。●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210623●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品が製品に含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
内容量
1式
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83274180N8101-1744D68-4197-79
828,500
取扱い終了
返品不可
83274189N8101-1729D68-4197-72
828,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする