CPUボード 4C 3.80GHz/Gold 5222
2nd CPU用 インテル(R)Xeon(R)プロセッサーGold 5222(4C/8T 3.80GHz 16.50MB TDP105W)
- 仕様
- ●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190529●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
- 内容量
- 1式
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。外付けドライブ・ストレージ の新着商品
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 16TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥604,780¥549,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 32TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥769,780¥699,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 48TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥1,044,780¥949,800カテゴリ

















