曜日別特売

CPUボード 8C 2.10GHz/Silver 4208

CPUボード 8C 2.10GHz/Silver 4208 - NEC三菱

2nd CPU用 インテル(R)Xeon(R)プロセッサーSilver 4208(8C/16T 2.10GHz 11MB TDP85W)

仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190529●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
内容量
1式
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83274268N8101-1556B68-4197-65
252,700
取扱い終了
返品不可
83274277N8101-1520B68-4197-62
252,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする