レイメイ藤井
国旗付地球儀
行政タイプ
地球儀スケール付
丈夫な素材・組み立て式木製の台座・支柱と金属フレームをボルトで繋ぐ、簡単な組み立て式。
国旗付
仕様
●本体サイズ:435×315×300mm●本体重量:1600g●材質:地球儀/ハイインパクトスチロール、フレーム/アルミ、台座・支柱/木製●球径:30cm
アズワン品番
67-4503-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83280927
OYV328
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください