Intel(インテル)
MM99ATJG Core i3-12100F LGA1700
Core i3-12100F 3.30GHz 12MB LGA1700 Alder Lake
仕様
●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:3.3GHz●プロセッサー・ナンバー:i3-12100F●基本周波数:3.30 GHz●ターボ・ブースト最大周波数:4.30 GHz●コアの数:4●スレッド数:8●コード番号:I1602EZ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7626-68
内容量
1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83283980
BX8071512100F
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください