高精度アナログ入出力ターミナル

高精度アナログ入出力ターミナル - コンテック

本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のターミナルです。

仕様●製品タイプ:USB To 別インターフェース変換ケーブル●仕様:【拡張モジュール】●バス仕様:USB●サイズ:Yタイプ●使用コネクタ:2x スクリュー端子台 14-pin【アナログ入出力】●入力チャネル数:シングルエンド 8-ch●入力レンジ:±10V●ADC 分解能:16-bit●サンプリングレート:4μsec/ch (Max.)●バッファメモリ:8k word【デジタル入出力】●入力点数:4点●出力点数:4点●応答速度 (入力):200nsec (max.)●応答速度 (出力):200nsec (max.)●動作電圧 (入力):3.3VDC-LVTTL; 5VDC-TTL●動作電圧 (出力):3.3VDC-LVTTL●入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理); 非絶縁LVTTLレベル入力 (正論理)●出力回路:非絶縁LVTTLレベル出力 (正論理)●対応OS:Windows 11 (x64); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux●コード番号:CT10482●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7506-90内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83289510AI-1608GY-USB
85,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする