曜日別特売

エアホイストVHX300引きひも式

エアホイストVHX300引きひも式 - 三栄精機製作所

モーターが小さくホイストは小型で軽量です。
防爆エリアなどの化学・塗料・製薬工場、造船、製鉄所等で使用。

仕様●定格荷重(t):2.9●標準揚程(m):3●巻上速度(m/min):2.0~3.5●給気圧力(MPa):0.4~0.6●空気消費量(m3/min):2.0~3.1●接続口径:Rc3/4●操作方法:引きひも式。トロリーなし●原産国:日本●コード番号:346-4952アズワン品番67-5672-84内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83292005VHX300LC
714,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする