曜日別特売

エアホイストVHX300引きひも式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード83292005品番VHX300LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥714,000

モーターが小さくホイストは小型で軽量です。
防爆エリアなどの化学・塗料・製薬工場、造船、製鉄所等で使用。

仕様●定格荷重(t):2.9●標準揚程(m):3●巻上速度(m/min):2.0~3.5●給気圧力(MPa):0.4~0.6●空気消費量(m3/min):2.0~3.1●接続口径:Rc3/4●操作方法:引きひも式。トロリーなし●原産国:日本●コード番号:346-4952アズワン品番67-5672-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする