PCIe ×8 フルハイト ライザーカード

PCIe ×8 フルハイト ライザーカード - 富士通

3

仕様●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160727●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-50内容量1個
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83292529PY-PRE83
13,400
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする