LMガイド SRS-N形

LMガイド SRS-N形 - THKLMガイド SRS-N形 - THK

LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。
SRS-M 形に対して LM ブロック全長(L)を長くし、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。

防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
全71種類を絞り込む
型番
ブロック数
レール長さ(mm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
型番
ブロック数
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82638467SRS9XNUU+75LMSRS9XN175
11,730
10,800
11,880(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638476SRS9XNUU+95LMSRS9XN195
12,230
11,300
12,430(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638485SRS9XNUU+115LMSRS9XN1115
12,730
11,800
12,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638494SRS9XNUU+135LMSRS9XN1135
13,430
12,400
13,640(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638510SRS9XNUU+155LMSRS9XN1155
14,030
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638519SRS9XNUU+175LMSRS9XN1175
14,730
13,600
14,960(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638528SRS9XNUU+195LMSRS9XN1195
15,330
14,200
15,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638537SRS9XNUU+275LMSRS9XN1275
18,130
16,800
18,480(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638546SRS9XNUU+375LMSRS9XN1375
21,630
20,000
22,000(税込)
8日以内出荷
返品不可
826385552SRS9XNUU+95LMSRS9XN295
20,860
19,200
21,120(税込)
8日以内出荷
返品不可
826385642SRS9XNUU+115LMSRS9XN2115
21,360
19,700
21,670(税込)
8日以内出荷
返品不可
826385802SRS9XNUU+135LMSRS9XN2135
22,060
20,300
22,330(税込)
8日以内出荷
返品不可
826385892SRS9XNUU+155LMSRS9XN2155
22,660
20,900
22,990(税込)
8日以内出荷
返品不可
826385982SRS9XNUU+175LMSRS9XN2175
23,360
21,500
23,650(税込)
8日以内出荷
返品不可
826386072SRS9XNUU+195LMSRS9XN2195
23,960
22,200
24,420(税込)
8日以内出荷
返品不可
826386162SRS9XNUU+275LMSRS9XN2275
26,760
24,700
27,170(税込)
8日以内出荷
返品不可
826386252SRS9XNUU+375LMSRS9XN2375
30,260
27,900
30,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638634SRS12NUU+70LMSRS12N170
11,730
10,900
11,990(税込)
10日以内出荷
返品不可
82638650SRS12NUU+95LMSRS12N195
12,130
11,300
12,430(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638659SRS12NUU+120LMSRS12N1120
12,730
11,900
13,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638668SRS12NUU+145LMSRS12N1145
13,430
12,400
13,640(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638677SRS12NUU+170LMSRS12N1170
14,030
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638686SRS12NUU+195LMSRS12N1195
14,630
13,600
14,960(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638695SRS12NUU+220LMSRS12N1220
15,430
14,300
15,730(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638704SRS12NUU+245LMSRS12N1245
16,530
15,300
16,830(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638720SRS12NUU+270LMSRS12N1270
17,430
16,200
17,820(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638729SRS12NUU+320LMSRS12N1320
19,230
17,800
19,580(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638738SRS12NUU+370LMSRS12N1370
21,130
19,600
21,560(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638747SRS12NUU+470LMSRS12N1470
24,730
23,000
25,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638756SRS12NUU+570LMSRS12N1570
28,230
26,200
28,820(税込)
8日以内出荷
返品不可
826387742SRS12NUU+95LMSRS12N295
20,560
19,100
21,010(税込)
8日以内出荷
返品不可
826387902SRS12NUU+120LMSRS12N2120
21,160
19,700
21,670(税込)
8日以内出荷
返品不可
826387992SRS12NUU+145LMSRS12N2145
21,860
20,200
22,220(税込)
8日以内出荷
返品不可
826388082SRS12NUU+170LMSRS12N2170
22,460
20,800
22,880(税込)
8日以内出荷
返品不可
826388172SRS12NUU+195LMSRS12N2195
23,060
21,400
23,540(税込)
8日以内出荷
返品不可
826388262SRS12NUU+220LMSRS12N2220
23,860
22,200
24,420(税込)
8日以内出荷
返品不可
826388352SRS12NUU+245LMSRS12N2245
24,960
23,100
25,410(税込)
8日以内出荷
返品不可
826388442SRS12NUU+270LMSRS12N2270
25,860
24,000
26,400(税込)
8日以内出荷
返品不可
826388602SRS12NUU+370LMSRS12N2370
29,560
27,400
30,140(税込)
8日以内出荷
返品不可
826388692SRS12NUU+470LMSRS12N2470
33,160
30,800
33,880(税込)
8日以内出荷
返品不可
826388782SRS12NUU+570LMSRS12N2570
36,660
34,000
37,400(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638887SRS15NUU+70LMSRS15N170
13,630
12,600
13,860(税込)
10日以内出荷
返品不可
82638896SRS15NUU+110LMSRS15N1110
14,530
13,400
14,740(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638905SRS15NUU+150LMSRS15N1150
15,430
14,300
15,730(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638914SRS15NUU+190LMSRS15N1190
17,030
15,800
17,380(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638930SRS15NUU+230LMSRS15N1230
18,730
17,400
19,140(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638939SRS15NUU+270LMSRS15N1270
20,330
18,900
20,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638948SRS15NUU+310LMSRS15N1310
22,130
20,500
22,550(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638957SRS15NUU+350LMSRS15N1350
23,730
22,000
24,200(税込)
8日以内出荷
返品不可
82638966SRS15NUU+390LMSRS15N1390
25,430
23,500
25,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする