曜日別特売

ロータリーダンパー TD27・TD28シリーズ

ロータリーダンパー TD27・TD28シリーズ - トックベアリング(TOK)

トルク調整機構が付いており、トルク調整が容易。専用ブラケットと組み合わせることにより、ヒンジとして使用可能。
ブラケットのキャップは取り外しが可能で、左右どちらにも使用出来ます。(取り外し回数は極力最小限度に抑えてください)

用途
生産設備
遊具
住宅設備
付属品キャップ同梱材質PBT許容トルク(N・m)0.98~1.96内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82652957TD27A1-10/20KCW
3,630
3,102
3,412(税込)
翌々日出荷
返品不可
82652966TD28B1-10/20KCCW
3,630
3,102
3,412(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする