トックベアリング(TOK)
耐薬品ベアリング PEシリーズ
超高分子量ポリエチレン。
タイプ
1
材質(ボール)
ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82652905
PE-30-PHP10
10
30
9
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82652914
PE-35-PHP15
15
35
11
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方