トックベアリング(TOK)
高荷重(金属インサート)ベアリング Iシリーズ IDS
高荷重/金属インサート成形品。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82652930
IDS-26-H6.35W0.8
4
26
8
17
294[30]
¥
260
¥
222
¥
244
(税込)
当日出荷
返品不可
82652939
IDS-30-B2-11
2
30
9
11
588[60]
¥
410
¥
351
¥
386
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方