高荷重(金属インサート)ベアリング Iシリーズ ID

高荷重(金属インサート)ベアリング Iシリーズ ID - トックベアリング(TOK)

高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ。

タイプ4寸法d(mm)6寸法D(mm)22寸法W(mm)7寸法N(mm)9.5許容荷重(N[kgf])343[35]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82652948ID-22-H6
280
249
274(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする