曜日別特売

樹脂ベアリング Dシリーズ DV(外周V溝)

樹脂ベアリング Dシリーズ DV(外周V溝) - トックベアリング(TOK)

ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。

用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82653079DV-32.5-B1.5-2R232.520.59.59.5
280
240
264(税込)
当日出荷
返品不可
82653474DV-19-H53191768.2
170
146
161(税込)
当日出荷
返品不可
82653490DV-30-B0.5-0.5R2302879.5
430
368
405(税込)
当日出荷
返品不可
82653666DV-26-H63262379.5
200
171
188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする