トックベアリング(TOK)
樹脂ベアリング Dシリーズ DH(外周凹溝)
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途
主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82653009
DH-16-H5
3
19
16
6
8.2
¥
280
¥
240
¥
264
(税込)
当日出荷
返品不可
82653614
DH-19-B0.5-2
2
22
19
7
9.5
¥
200
¥
171
¥
188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653630
DH-21-B0.5-2
2
24
21
7
9.5
¥
200
¥
171
¥
188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方