トックベアリング(TOK)
樹脂ベアリング Dシリーズ DF(片側フランジ)
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途
主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82653718
DF-26-B1
2
26
32
11
9.5
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
返品不可
82653806
DF-17-H6
3
17
19
6
8.2
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方