トックベアリング(TOK)
樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ)
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途
主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
内容量
1個
全31種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
19
22
24
26
28
30
寸法W(mm)
6
7
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82653115
DR-22-B0.5
6
8
22
0.5
7
¥
110
¥
95
¥
105
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653149
DR-19-B0.5
6
8
19
0.5
6
¥
120
¥
102
¥
112
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653158
DR-24-B0.5
6
8
24
0.5
7
¥
120
¥
102
¥
112
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653176
DR-26-B0.5
6
8
26
0.5
7
¥
120
¥
102
¥
112
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653194
DR-19-B1
7
8
19
1
6
¥
130
¥
111
¥
122
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653210
DR-19-B1.5
6
8
19
1.5
6
¥
130
¥
111
¥
122
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653219
DR-19-B2
7
8
19
2
6
¥
130
¥
111
¥
122
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653228
DR-22-B3
7
8
22
3
7
¥
130
¥
111
¥
122
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653237
DR-22-B4
7
8
22
4
7
¥
130
¥
111
¥
122
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653246
DR-22-B5
7
8
22
5
7
¥
130
¥
111
¥
122
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653316
DR-22-B0.5-4.5
6
4.5
22
0.5
7
¥
160
¥
137
¥
151
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653325
DR-22-B4-4.5
7
4.5
22
4
7
¥
160
¥
137
¥
151
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82653334
DR-22-BH2-11
8
11
22
2
7
¥
160
¥
137
¥
151
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653350
DR-26-B2
7
8
26
2
7
¥
160
¥
137
¥
151
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653359
DR-26-B3
7
8
26
3
7
¥
160
¥
137
¥
151
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653386
DR-22-B3.6-14.5
6
10
22
1
7
¥
170
¥
146
¥
161
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82653395
DR-22-B3-10.5
6
10.5
22
3
7
¥
170
¥
146
¥
161
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653404
DR-26-B6
7
8
26
6
7
¥
170
¥
146
¥
161
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653535
DR-22-B1-10
6
10
22
1
7
¥
180
¥
155
¥
171
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82653544
DR-26-B3.6-12.4
6
12.4
26
3.6
7
¥
180
¥
155
¥
171
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653560
DR-26-B3-10.5
6
10.5
26
3
7
¥
180
¥
155
¥
171
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653569
DR-26-B5-11
6
11
26
5
7
¥
180
¥
155
¥
171
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82653578
DR-26-BH2-11
8
11
26
2
7
¥
180
¥
155
¥
171
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653587
DR-28-B2
7
8
28
2
7
¥
180
¥
155
¥
171
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653736
DR-28-B0.5
6
8
28
0.5
7
¥
220
¥
188
¥
207
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653745
DR-30-B0.5
6
8
30
0.5
7
¥
220
¥
188
¥
207
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653788
DR-19-B3.5
6
8
19
3.5
6
¥
240
¥
206
¥
227
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653797
DR-30-B3
7
8
30
3
7
¥
240
¥
206
¥
227
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653824
DR-19-B1-14
6
14
19
1
6
¥
250
¥
215
¥
237
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653849
DR-30-B3.6-12.4
6
12.4
30
3.6
7
¥
250
¥
215
¥
237
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653858
DR-30-B3-10.5
6
10.5
30
3
7
¥
250
¥
215
¥
237
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方