トックベアリング(TOK)
樹脂ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R)
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途
主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
内容量
1個
全13種類を絞り込む
寸法W(mm)
6
7
8
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82653018
DO-40-H6W0.5
5
40
8
9.5
196[20]
¥
280
¥
240
¥
264
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82653140
DO-22-H6
6
22
7
9.5
196[20]
¥
120
¥
102
¥
112
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82653264
DO-19-B0.5
2
19
6
8.2
49[5]
¥
150
¥
130
¥
143
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653280
DO-19-H5
6
19
6
8.2
49[5]
¥
150
¥
130
¥
143
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653307
DO-22-B0.5
2
22
7
9.5
196[20]
¥
160
¥
137
¥
151
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653368
DO-22-B5
3
22
7
9.5
196[20]
¥
170
¥
146
¥
161
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653377
DO-24-B0.5
2
24
7
9.5
196[20]
¥
170
¥
146
¥
161
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82653508
DO-24-H6W1
5
24
7
9.5
196[20]
¥
180
¥
155
¥
171
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653517
DO-26-B0.5
2
26
7
9.5
196[20]
¥
180
¥
155
¥
171
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653526
DO-26-H6
6
26
7
9.5
196[20]
¥
180
¥
155
¥
171
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653639
DO-28-B0.5
2
28
7
9.5
196[20]
¥
200
¥
171
¥
188
(税込)
翌日出荷
返品不可
82653499
DO-19-B0.5-4.5
2
19
6
8.2
49[5]
¥
180
¥
155
¥
171
(税込)
取扱停止中
返品不可
82653815
DO-30-B3
3
30
7
9.5
196[20]
¥
250
¥
215
¥
237
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方