トックベアリング(TOK)
樹脂ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝)
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途
主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82653036
DU-22-H6W1
4
22
19.2
7
9.5
¥
280
¥
240
¥
264
(税込)
当日出荷
返品不可
82653045
DU-28-H6W1
4
28
24
7
9.5
¥
280
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653054
DU-30-H6-M
3
30
25.7
7
9.5
¥
280
¥
240
¥
264
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82653070
DU-40-H6W0.5
4
40
36
8
9.5
¥
280
¥
240
¥
264
(税込)
当日出荷
返品不可
82653420
DU-19-B0.5
2
19
17
6
8.2
¥
170
¥
146
¥
161
(税込)
当日出荷
返品不可
82653429
DU-19-H5
3
19
17
6
8.2
¥
170
¥
146
¥
161
(税込)
当日出荷
返品不可
82653438
DU-22-B0.5
2
22
19.2
7
9.5
¥
170
¥
146
¥
161
(税込)
当日出荷
返品不可
82653447
DU-22-H6
3
22
19.2
7
9.5
¥
170
¥
146
¥
161
(税込)
当日出荷
返品不可
82653456
DU-24-B0.5
2
24
21.2
7
9.5
¥
170
¥
146
¥
161
(税込)
当日出荷
返品不可
82653465
DU-24-H6
3
24
21.2
7
9.5
¥
170
¥
146
¥
161
(税込)
当日出荷
返品不可
82653596
DU-26-B0.5
2
26
23.2
7
9.5
¥
180
¥
155
¥
171
(税込)
当日出荷
返品不可
82653605
DU-26-H6
3
26
23.2
7
9.5
¥
180
¥
155
¥
171
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方