曜日別特売

樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ)

樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ) - トックベアリング(TOK)

ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。

用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82653027DR-40-H6W0.5464089.5
280
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653088DR-47-H20220471427
800
684
752(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653097DR-30-H10-821030814.5
320
273
300(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653106DR-35-H15215351121
620
530
583(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653124DR-22-H6262279.5
110
95
105(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653167DR-24-H6262479.5
120
102
112(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653185DR-19-H4W-1.3-3441968.2
380
326
359(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653255DR-26-H6262679.5
130
111
122(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653289DR-19-H5251968.2
150
130
143(税込)
翌日出荷
返品不可
82653298DR-26-H6W1462679.5
150
130
143(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653648DR-18-H6261868.2
200
171
188(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653657DR-18-H83818511
200
171
188(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653675DR-40-H17217401221
720
615
677(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653684DR-28-H6W1462879.5
210
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653700DR-30-H6263079.5
210
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653709DR-35-H6W1463579.5
210
180
198(税込)
翌日出荷
返品不可
82653727DR-20-H82820611
220
188
207(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653754DR-30-H6W1463079.5
220
188
207(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653770DR-26-H1021026813
490
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653779DR-32-H12212321017
490
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653840DR-22-H4W-0.5-3442279.5
250
215
237(税込)
翌々日出荷
返品不可
82653867DR-35-H6263579.5
250
215
237(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする