PANDUIT(パンドウイット)
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。
用途
端子台への接続に
推奨適合工具
CT-1160、CT-1170
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5袋×100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
色
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82708415
FSDXL78-10-C
227-7219
導電部:10、推奨剥き線:13.5
19.5
黒
最大絶縁:6.9
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82708424
FSDXL80-12-C
227-7208
導電部:12、推奨剥き線:15.9
21.5
青
最大絶縁:7.8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82708440
FSDXL81-10-C
227-7216
導電部:10、推奨剥き線:13.5
19.5
グレー
最大絶縁:7.8
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表