曜日別特売

OptiPlex7020Micro(Corei3-12100T/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/OfficePersonal2021/WLAN/1年保守)

OptiPlex7020Micro(Corei3-12100T/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/OfficePersonal2021/WLAN/1年保守) - Dell Technologies
使用CPUCorei3メモリー容量8GB(メイン/標準)OSインストール:Win11ProオフィスソフトMicrosoftOfficePersonal2021(日本語/法人向けテジタル認証版)光学ドライブなし保守管理ProSupport&翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月動作周波数(GHz)CPU:2.2SSD256GB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
メモリー容量
SSD
動作周波数(GHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82712588DTOP113-002P1Corei38GB(メイン/標準)256GBCPU:2.2
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする